- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 袋
- ロール 袋 ホルダーのおすすめ人気ランキング
ロール 袋 ホルダーのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新116件の「ロール 袋 ホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリ袋ロールホルダー」、「ロールホルダー」、「ホイールスタンド」などの商品も取り扱っております。
吊り下げてご使用頂けます
用途タイミーパック専用ホルダーです。
「ニューフクロール」シリーズに対応した器具です。1本掛けタイプとなります。
○バネ式ストッパーが、フクロールをしっかりと押さえます。
○セロテープが両面に取り付けできます。
用途スーパーマーケット、小売店、加工作業所、ご家庭等様々な用途でご使用いただけます。底寸法(mm)313×160
ポリ袋を掛けて調理中にでるゴミをその場でポイ!
使わないときは折り畳んでスリムに収納できます。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、滑り止め:シリコーン質量(g)約310寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×9.5×16.5(使用時)TKG品番9-0798-0801
1個
¥989税込¥1,088
当日出荷
オオサキメディカル検診用ロールシーツホルダー
回診車に取付けられる、検診用ロールシーツのホルダーです。
置き場所が少ない回診車でも、押してやサイドのポールに掛けるだけで、場所をとらずに簡単に取付られます。
ロールシーツの中芯の穴にホルダーを引っ掛けるだけで、容易に交換ができます。
適合(ポール)直径5cm以内、(ロールシーツ)幅37cmのみ
1袋(1本)
¥1,498税込¥1,648
欠品中
ロール状になっており、ミシン目も入っているので簡単に切り離すことが出来ます。
またエンボス加工しているので、開けやすい仕様です。
用途小売店のサッカー台などに形状ロール色透明入数(枚)2500寸法(幅W×長さL)(mm)230×340関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(2500枚)
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
サーモハウザーロールディスペンサー
サーモ使い捨てタイプペストリーバッグ 47400タイプに、ご使用できます。
材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)682×180×300TKG品番9-1045-0201TKG品番(2017)6-0918-0201
1個
¥85,980税込¥94,578
3日以内出荷
一枚一枚切れやすく、エンボスが付いていて開口性に優れています。
形状ロール色半透明種類ポリ袋入数(枚)2500寸法(幅W×長さL)(mm)230×340RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(2500枚)
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
お手軽丁番スペーサー
扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。
扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。
用途扉の高さ調整材質(本体)SUS303仕上光沢バレル研磨
ササガワタックハンドル(持ち手シール)
持ちにくい形状の荷物に最適な持ち手シール。箱に貼るだけで持ち帰りもラクラク!フィルム部分が透明なので荷物の印刷が隠れません!シール面を両側に貼り付けて2枚1組でお使いください。缶ビール・ジュースケースの運搬や、キャンプ・バーベキュー時にも!
材質発泡ポリプロピレン幅(mm)188(シール面)高さ(mm)取っ手:約130縦(mm)40(シール面)
1袋(50枚)
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
ふくろ倶楽部TOBI ツールフック 万能用
耐久性、機能性に優れたツールホルダー!職人さん達を協力サポート!!安全ロープ取付け可能!。高耐久スチール製!
1個
¥679税込¥747
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))LEDホルダ 直径:82.1mm 1袋 25個入
TE Connectivity ( TE ) LUMAWISE 耐久性 N ショートキャップは、安全で便利かつ経済的な方法で、屋外照明の NEMA 準拠レセプタクルを介して一次回路経路を開閉します。LUMAWISE 耐久性 N キャップは、サービス(オープンキャップ)の切断、又は支柱から照明への連続的な電力供給(ショートキャップ)に使用されます。金属酸化物バリスタ( MOV )内蔵の短絡キャップは、常時点灯する必要がある LED 照明器具のサージ保護を実現します。浸水保護を実現し、屋外の照明器具のメンテナンスを軽減し、動作寿命を延長します MOV の短絡キャップは、照明器具を過渡ライン電圧から保護します 光検出制御ユニットの代替品です 明確なキャップ形状により、標準的なフォトコントロールとショートキャップの Visual な区別が向上しています 高い耐衝撃性 用途 道路 道路やエリアの照明器具 商用照明(駐車場、自動車販売店など)
仕様●直径:82.1mm●併用可能製品:街路 / 面積照明器具●レンズ数:3●定格電圧:480V ac●コード番号:188-4313アズワン品番65-7260-17
1袋(25個)
¥33,980税込¥37,378
7日以内出荷
エアクッション・シート等の様々なシート類が、一人で手軽に取り出し出来るロールスタンドです。又、別売のカッターレール及びカッター刃を装着すると真っ直ぐに、楽々カット出来ます。
ロールバーの高さは無段階に0~93cmの高さまで調節可能なので作業者の身長に合わせて固定出来ます。(カッターレール装着時は0~88cm)
用途緩衝材のダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等の加工及び保管。材質鉄質量(kg)19タイプロールスタンド本体耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1860×810×1170適合サイズ緩衝材1500mm幅まで関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)
1台
¥31,980税込¥35,178
当日出荷
福助工業ニューフクロール
さまざま用途にご使用いただける高密度ポリエチレン製極薄(6μ)ロール巻ポリ袋です。ミシン目がついており1枚づづ切り離してご使用いただけます。
食品衛生法試験に合格した衛生的な袋で食品1次接触に対応しております。
用途スーパーマーケット、小売店、加工作業所、ご家庭等様々な用途でご使用いただけます。色半透明
プライバシー確保に!どこでも簡単に設置可能!そこが個室トイレに早変わり!
テントはワンタッチで組み立て可能。横置き縦置き可能で横置きにすれば身長180cmの男性でも楽々寝転がることが可能な大きさ。
トイレットペーパーホルダーは側面についています。
メッシュ窓は2か所。
プライバシーを確保したい時はジッパーで完全に閉じることが可能です。
プラダン製洋式トイレも工具不要ですぐに組み立てられます。
耐荷重350kgで安心。耐水素材なのも安心です。
銀が配合された抗菌性凝固剤が30個、汚物袋が30袋の抗菌非常用トイレが快適なトイレ環境を実現。
凝固剤は1個で約400mlの水分を凝固させます。
用途災害時・断水時・アウトドア用使用可能回数(凝固剤)30回分仕様(凝固剤)約15g/個、(汚物袋)45L/枚セット内容テント(ペグ・紐・収納バッグ付属)、組立式プラダン製洋式トイレ、抗菌非常用トイレ30回分(凝固剤×30、汚物袋×30袋)材質(テント)ポリエステル・スチール、(プラダン製洋式トイレ)ポリプロピレン樹脂、(凝固剤)吸水ポリマー、ヤシ殻活性炭・銀、(汚物袋)ポリエチレンタイプ組立て式直径(Φcm)(テント/収納時)約65耐荷重(kg)350本体質量(g)(テント)約2.15、(洋式トイレ)約1.1本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)(洋式トイレ)約412×295×320
1セット
¥16,980税込¥18,678
4日以内出荷
WURTH(ウルト)ペーパーロールスタンド
車輪、ゴミ袋ホルダー付きペーパーロール用フロアースタンド
色赤幅(cm)56ロール幅(mm)380仕様ホイールおよびゴミ袋ホルダー付き深さ(mm)680材料プラスチック / 金属高さ(cm)88 cm
1台
¥13,980税込¥15,378
6日以内出荷
業務用に開発された大型の袋留めクリップ「クリップイットPOM320FD-DB」は、非破壊・X線金属検査機器専用特殊クリップです。金属粉入りの為、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。通常のクリップイットよりさらに高級で丈夫な素材「POM樹脂」を使用し、耐冷温度もマイナス50度とさらに使用温度の範囲が広くなり、冷凍庫でも使用しやすくなりました。留め幅32cmの特大クリップとして業務用に使用されています。
材質POM樹脂質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×11×360
1個
¥3,698税込¥4,068
当日出荷